| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8891022 Herst.-Nr.: IN63N3-63W-1 EAN/GTIN: 9010238192201 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter, Offene Leistungsschalter/Lasttrennschalter, Offener Lasttrennschalter, 6300 A, ohne Schutz, Ausfahrtechnik, Baugröße: IN63, Norm/Zulassung: IEC, Polzahl: 3-polig, Schutzart: IP20, IP55 mit Schutzhaube, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: In = Iu 6300 A, bis 440 V 50/60 Hz: Icm 217 kA, t = 1 s: Icw 85 kA Polzahl: 3, Verriegelbar: false, Motorantrieb integriert: false, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: false, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Ausführung als Wendeschalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | IN63N3-63W-1 | Ident Code: | 303685 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34.242,89* | € 34.322,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 34.243,80* | € 34.323,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36.105,42* | € 36.175,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36.772,58* | € 36.838,67* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 41.973,57* | € 42.011,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|