| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-99085677 Herst.-Nr.: 60015425 EAN/GTIN: 4065624013344 |
| |
|
| | |
| UC400S27 4PHPFTPFRNCBT1000 CD7683820-01000DW Patchkabel für den Innenbereich UC400 S27 C6 U/FTPp 4P LSHF OG 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.6 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 400 MHz. Mit Folienpaarschirmung und ohne Gesamtschirm ist das Kabel einfach geschirmt. Das 4-paarige Simplex Anschlusskabel mit 8 Kupferadern AWG27ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und Unterputz geeignet und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1 EN 50288-5-2, ISO/IEC 11801 IEC 61156-6 und . Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 0,42 mm | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 8 | Verseilelement: | Paare | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | Folie | Schirm über Verseilung: | ohne | Mantel-Farbe: | orange | Außendurchmesser ca.: | 5,7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 6, alarmkabel |
| | |
| |