Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Artikel-Nr.:
     353-182891
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     182891
EAN/GTIN:
     4046895010621
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der Umzugskarton mit praktischem Automatikboden, für einen schnellen Aufbau und einen sicheren Umzug!

Der Karton hat eine starke 2-wellige Wellpappe und weist dadurch eine maximale Belastbarkeit von 30 kg auf.

  • ca. 77 Liter Füllvolumen
  • Maximale Belastbarkeit: 30 kg
  • Deckelklappen ineinander steckbar (ohne Klebeband verschliessbar)
  • besonders stabiler Automatikboden, dadurch schnelleres Aufbauen
  • Griffanstanzungen an den Kartonseiten sowie vorn und hinten
  • Beschriftungsfelder aufgedruckt auf der Deckelklappe
  • mit Storopack-Logo und Servicetelefon
  • Hinweissymbole (siehe Bild, Pfeile nach oben) "OBEN", Texte "HIER" & "ÖFFNEN" auf den Deckelklappen sowie Instruktionen auf den Bodenklappen zum Aufstellen des Kartons
Abmessungen:

350 x 350 x 340 mm Innenmaß - entspricht ca. 77 Liter Füllvolumen
665x365x365 mm Außenmaß

Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
340 mm
Qualität:
2.03 BC 2-wellig
Verschluss:
Deckelverschluss: Standard-Klappen aneinanderstoßend / Bodenverschluss: Automatikboden
Volumen:
77 Liter
Zusatzriller:
Nein
Farbe:
braun
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
7255
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 5,05*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 68,50*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 280 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 420 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.