Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOROPACK DEUTSCHLAND, Umzugskartons, Autom.-Boden, Vol. 77 l,, LxBxH 650x350x340 mm, VE 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Umzugskarton 650 x 350 x 340 mm zweiwellig 77 Liter 2.41BC
Artikel-Nr.:
     6922-18659-D57-182891
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     182891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Umzugskartons, Automatikboden, Innen-LxBxH 650x350x340 mm, Volumen 77 l, FEFCO 1000, VE 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7255
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 5,05*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 68,50*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,50*
€ 81,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,58*
€ 74,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,50*
€ 73,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,34*
€ 71,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,89*
€ 70,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 52,69*
€ 62,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.