Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIL 391 TWO; Ø:152; L:4m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128729/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128729/full/Norres-Logo.jpg
SIL 391 TWO; Ø:152; L:4m
Artikel-Nr.:
     3551-39101522005-4
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39101522005-4
EAN/GTIN:
     4049645233479
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
SIL 391 TWO; Ø:152; L:4m

Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C)
  • gewebeverstärktes Band |Kordel als Verstärkung |Silikonschlauch |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe
  • fadenverstärkt |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |sehr gut hitzebeständig
  • -70°C bis 260°C |kurzzeitig bis 280°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 152
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 95,09*
3 Tage
384
4
pro Box
€ 70,00*
ab € 98,67*
€ 108,11*
Lager 3551
38 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 114,15*
1 Tag
396
4
pro Box
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 116,36*
1 Tag
396
4
pro Box
Frei Haus
ab € 106,51*
€ 116,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 114,15*
€ 135,8385
pro Meter
ab 8 Meter
€ 112,94*
€ 134,3986
pro Meter
ab 20 Meter
€ 109,10*
€ 129,829
pro Meter
ab 40 Meter
€ 107,02*
€ 127,3538
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 103,59*
€ 123,2721
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 456,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.