Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 152mm; L:4m; SIL 391 TWO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 152mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 152mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 152mm; L:4m; SIL 391 TWO
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645233479
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0152-2005-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,170 bar
Ø-Außen:
158 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
158 mm
Gewicht:
1,200 kg/m
Länge_m:
4 m
Ø-Innen:
152 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
SIL
Medium:
Gas
Biegeradius:
82 mm
Temp. max. Celsius:
260
Überdruck:
1,200 bar
Temp. min. Celsius:
-70
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 95,09*
Lager 78SRR
384
4
pro Box
€ 70,00*
ab € 98,67*
€ 108,11*
38 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 114,15*
1 Tag
396
4
pro Box
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 116,36*
1 Tag
396
4
pro Box
Frei Haus
ab € 106,51*
€ 116,89*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 108,11*
€ 128,6509
pro Box
ab 8 Boxen
€ 107,04*
€ 127,3776
pro Box
ab 20 Boxen
€ 103,30*
€ 122,927
pro Box
ab 40 Boxen
€ 101,31*
€ 120,5589
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 98,67*
€ 117,4173
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 98,67* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 432,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.