Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIL 391 TWO; Ø:203; L:4m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128731/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128731/full/Norres-Logo.jpg
SIL 391 TWO; Ø:203; L:4m
Artikel-Nr.:
     3551-39102032005-4
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39102032005-4
EAN/GTIN:
     4049645233578
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
SIL 391 TWO; Ø:203; L:4m

Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C)
  • gewebeverstärktes Band |Kordel als Verstärkung |Silikonschlauch |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe
  • fadenverstärkt |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |sehr gut hitzebeständig
  • -70°C bis 260°C |kurzzeitig bis 280°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 203
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 123,76*
3 Tage
48
4
pro Box
€ 70,00*
ab € 129,57*
€ 140,58*
1 Tag
48
4
pro Box
Frei Haus
ab € 143,49*
€ 154,52*
Lager 3551
38 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 143,345*
€ 154,605*
1 Tag
48
4
pro Box
Frei Haus
ab € 143,99*
€ 155,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 154,605*
€ 183,97995
pro Meter
ab 8 Meter
€ 152,305*
€ 181,24295
pro Meter
ab 20 Meter
€ 148,475*
€ 176,68525
pro Meter
ab 40 Meter
€ 145,805*
€ 173,50795
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 143,345*
€ 170,58055
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 618,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.