Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 203mm; L:4m; SIL 391 TWO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 203mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 203mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 203mm; L:4m; SIL 391 TWO
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645233578
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0203-2005-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
203 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Länge_m:
4 m
Überdruck:
0,700 bar
Ø-Außen:
209 mm
Biegeradius:
108 mm
Medium:
Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
209 mm
Unterdruck:
0,090 bar
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
SIL
Temp. max. Celsius:
260
Gewicht:
1,650 kg/m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 123,76*
Lager 78SRR
48
4
pro Box
€ 70,00*
ab € 129,57*
€ 140,58*
1 Tag
48
4
pro Box
Frei Haus
ab € 143,49*
€ 154,52*
38 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 143,345*
€ 154,605*
1 Tag
48
4
pro Box
Frei Haus
ab € 143,99*
€ 155,20*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 140,58*
€ 167,2902
pro Box
ab 8 Boxen
€ 138,64*
€ 164,9816
pro Box
ab 20 Boxen
€ 134,72*
€ 160,3168
pro Box
ab 40 Boxen
€ 132,25*
€ 157,3775
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 129,57*
€ 154,1883
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 129,57* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 562,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.