Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Kapton® 476; Ø:110; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130877/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130877/full/Norres-Logo.jpg
CP Kapton® 476; Ø:110; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-47601100000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47601100000-6
EAN/GTIN:
     4049645299628
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP Kapton® 476; Ø:110; L:6m

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: Kapton® kaschiertes Glasgewebe
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebeständig |zugffil|sehr gut hitzebeständig|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -60°C bis 400°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 110
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, gewebeschlauch, CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 122,40167*
€ 136,10167*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 134,32*
€ 151,87*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,74*
€ 160,13*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,785*
€ 161,455*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 136,10167*
€ 161,96099
pro Meter
ab 12 Meter
€ 134,78167*
€ 160,39019
pro Meter
ab 30 Meter
€ 129,57167*
€ 154,19029
pro Meter
ab 60 Meter
€ 126,05167*
€ 150,00149
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 122,40167*
€ 145,65799
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 816,61002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
476-0110-0000-0000000300
ab € 434,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.