Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Kapton 476 Ø110mm L:6m flexibler Hochtemperaturschlauch, Gewebeschlauch (bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103042
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0110-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645299628
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP Kapton® 476

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, Abgasmessung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP Kapton® 476
Temperaturbereich:
-60°C bis +400°C
Betriebsdruck:
0.24
Biegeradius:
30 mm
ID:
110 mm
AD:
122 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.04
Unterdruck m/WS:
0.13
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, gewebeschlauch, CP, Kapton®, 476, CP Kapton® 476 Ø110mm L:6m flexibler Hochtemperaturschlauch Gewebeschl..CP Kapton 476 Ø110mm L:6m flexibler, Warmluftschlauch, 476-0110-0000, 476-0110-0000-0600, CP Kapton®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 122,40167*
€ 136,10167*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 134,32*
€ 151,87*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,74*
€ 160,13*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,785*
€ 161,455*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 161,455*
€ 192,13145
pro Stück
ab 12 Stück
€ 159,795*
€ 190,15605
pro Stück
ab 30 Stück
€ 153,535*
€ 182,70665
pro Stück
ab 60 Stück
€ 149,605*
€ 178,02995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 145,785*
€ 173,48415
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 145,785* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 968,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
476-0110-0000-0000000300
ab € 434,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.