Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 480; Ø:120; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130308/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130308/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 480; Ø:120; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-48001200000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48001200000-6
EAN/GTIN:
     4049645302656
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HiTex 480; Ø:120; L:6m

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern |hochflexibel + stauchbar 3:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 |sehr gut hitzebeständi DIN 4102-B1|sehr gut hitzebeständig|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -60°C bis 400°C |kurzzeitig bis 450°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 120
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,61167*
€ 68,35167*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 87,61*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 77,39*
€ 87,61*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 77,61334*
€ 88,38334*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 68,35167*
€ 81,33849
pro Meter
ab 12 Meter
€ 68,03167*
€ 80,95769
pro Meter
ab 30 Meter
€ 66,05167*
€ 78,60149
pro Meter
ab 60 Meter
€ 63,89167*
€ 76,03109
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 59,61167*
€ 70,93789
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 410,11002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
480-0120-0000-0000000300
ab € 230,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.