Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Etikettentaschen 19528 VPE: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Etikettentaschen 19528 VPE: 10
Bito Etikettentaschen 19528 VPE: 10
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-19528
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-19528
EAN/GTIN:
     4250692944533
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebe-tasche a5
  • Breite: 148 mm
  • Länge: 210 mm
  • Maße H x L: x 210
  • Maße H x L / L: x
  • Maße H x T: x
  • Farbe: transparent
  • Format: DIN A5
  • Material: PE
  • Pos.: E
  • Pos. (EQ): D
  • Pos. (KLT): H
  • Pos. (MB Medical): F
  • Pos. (MB mit Kufen): F
  • Pos. (MB): G
  • Pos. (SL): C
  • Typenbezeichnung: MBETDINA5
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, Selbstklebe-Taschen Selbstklebende Taschen Selbstklebetaschen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Paket
€ 4,90*
ab € 29,56*
€ 39,59*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 29,41*
€ 39,94*
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 31,38*
€ 42,53*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 44,39*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 32,87*
€ 44,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.