Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche MBET 210x148/A5 selbstkl./3Seiten offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-19528
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19528
EAN/GTIN:
     4250692944533
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebe-tasche a5
zum permanenten Wechsel von Informationen geeignet, starke Haftkraft durch Vliesklebeband, Farbe transparent
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.06 kg
Breite:
150 mm
Länge:
210 mm
EAN:
4250692944533
Material:
PE
Farbe:
transparent
AX2012_ID:
19528
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, Kennzeichnung, Sicherungssysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Paket
€ 4,90*
ab € 29,56*
€ 39,59*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 29,41*
€ 39,94*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 31,38*
€ 42,53*
Lager 618
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 44,39*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 32,87*
€ 44,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,03*
€ 50,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,46*
€ 48,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.