Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22232EAW33C3 160 x 290 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22232EAW33C3 160 x 290 x 80 mm
SNR Pendelrollenlager 22232EAW33C3 160 x 290 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146223
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22232EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413520285517
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22232EAW33C3 160 x 290 x 80 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
23000
Innendurchmesser (mm):
160
Außendurchmesser (mm):
290
Breite (mm):
80
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22232 CC/C3W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
160 mm
Außendurchmesser:
290 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
23000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 471,13*
€ 527,90*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 475,39*
€ 530,39*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 474,99*
€ 532,89*
1
€ 4,95*
ab € 491,9152*
€ 547,0952*
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 573,38*
€ 630,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,39*
€ 631,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,19*
€ 624,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,44*
€ 596,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,17*
€ 585,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,39*
€ 565,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10030029
ab € 493,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.