Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Kärcher PGG 8/3, Benzinbetrieb, mobil, 2+7 kW, 25 l, bis 7 h, 76 dB, Spannungsregler, Ölmangel- undÜberlastschutz, Elektrostartregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127667
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.042-209.0 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4054278547947
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Unabhängig von externen Stromquellen professionell arbeiten mit dem Stromerzeuger PGG 8/3 von Kärcher! Dabei können Sie ganz nach Bedarf auf seine hohe Leistung von 7 kW im Drehstrom (400 V) oder auf seine zuverlässige Leistung von 2 kW (230 V) zugreifen.

Dank praktischem Schiebebügel sowie pannenfreier Räder standortflexibel einsetzbar, ist er für den Dauereinsatz von mindestens 5,5 Stunden bis maximal 7 Stunden am Stück ausgelegt. Der Gebrauch der 3-phasigen Hochdruckreiniger des Herstellers in Umgebungen ohne externe Stromversorgung ist nur eine von zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten.

Umgeben von einem Rahmen aus stabilem Stahlrohr, ist der farblich in Schwarz-Gelb gehaltene Stromgenerator mit einem benzinbetriebenen Motor ausgerüstet. Der Tank des mit einem Schalldruckpegel von 76 dB(A) arbeitenden PGG 8/3 besitzt ein Fassungsvermögen von 25 l, der Kraftstoffverbrauch beträgt 4,5 l in der Stunde.

Der Stromerzeuger besitzt darüber hinaus einen integrierten ölmangel- sowie überlastungsschutz und ist der Schutzart IP23 entsprechend geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm und gegen leichtes Sprühwasser.

Die Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter stellt eine stets bequeme und schnelle Inbetriebnahme sicher, der automatischer Spannungsregler (AVR) sorgt für die sichere Anwendung empfindlicher elektronischer Geräte.

Ergänzende Ausstattungsmerkmale sind eine übersichtliche Betriebszustands- und Kraftstoffanzeige, die 1-phasige Schuko-Steckdose des Typs F, die 3-phasige CEE-Steckdose (16 A) sowie der 12 V Gleichstromausgang.

Die Gesamtmasse des mobilen Stromerzeugers PGG 8/3 von Kärcher belaufen sich auf L 743 x B 713 x H 670 mm bei einem Gesamtgewicht von 89,7 kg.

Ausführung:

  • Professioneller, synchroner Stromerzeuger
    • mit benzinbetriebenem Motor
    • mit einer Tankfüllung mindestens bis zu 5,5 Stunden bis maximal 7 Stunden am Stück einsetzbar
    • geeignet für den Betrieb von 3-phasigen Hochdruckreinigern des Herstellers in Gebieten ohne externe Stromversorgung
    • integrierter ölmangel- und überlastungsschutz
    • Elektrostartfunktion inkl. Schlüsselschalter für komfortablen und schnellen Start
    • automatischer Spannungsregler (AVR) für den sicheren Betrieb sensibler Elektrogeräte
    • Betriebszustands- und Kraftstoffanzeige
    • 1-phasige Schuko-Steckdose Typ F
    • 3-phasige CEE-Steckdose (16 A)
    • Gleichstromausgang (12 V)
    • umfasst von stabilem Stahlrohrrahmen
    • mobil dank praktischem Schubbügel und pannenfreier Räder
    • gemäss Schutzart IP23 geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm sowie gegen leichtes Sprühwasser
  • Geräteleistung:
    • 7 kW/400 V (Drehstrom)
    • 2 kW/230 V
  • Motorleistung: 11,8 kW/16,1 PS
  • Kraftstoffverbrauch: 4,5 l/h
  • Tankvolumen: 25 l
  • Schalldruckpegel: 76 dB(A)

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz-gelb
  • Masse: L 743 x B 713 x H 670 mm
  • Gewicht: 89,7 kg
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, Stromversorgung, Generator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 927,93*
€ 1.010,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 930,14*
€ 1.013,96*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,93*
€ 1.034,66*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,22*
€ 1.085,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.004,00*
€ 1.087,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,96*
€ 1.206,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,96*
€ 1.192,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,46*
€ 1.141,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,33*
€ 1.123,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,14*
€ 1.106,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.