Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Fachboden f. Regale G1, 750x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-36939
Herst.-Nr.:
     5905
EAN/GTIN:
     4044917184404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fachböden
Breite: 1000 oder 750 mm
Eckböden
Breite: 400 mm
Fachboden-Unterzüge
Tragkrafterhöhung 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Boden
Verschiebbare Fachteiler
Höhe: 300 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Büroregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
120 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
Masse:
B 750 x T 400 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Büro
Breite:
750 mm
Typ:
Zusatz-Fachböden
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, fachboden, 36939, 36939-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal, Magazinregal, Werkstattregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,04*
€ 36,05*
€ 4,95*
ab € 28,01*
€ 39,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,88*
€ 47,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,63*
€ 56,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 133,48*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 141,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 270,30*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 313,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 345,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 20,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,81*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 188,33*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 214,43*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 238,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.