Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Steckregal
>
Fachboden für Steckregal
>
Artikel
Design-Regal M2 Zusatz-Fachboden BxT 750x400mm lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK5905
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
5905
EAN/GTIN:
4044917184404
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatz-Fachboden für Regalserie Design-Regal M2
Die Fachböden sind lichtgrau (RAL 7035) und in den drei Tiefen 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar
Sie sind mit einer Sicherheitskantung von 40 mm Höhe ausgestattet und lassen sich im Raster von 86 mm höhenverstellen
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Bruttogewicht:
3 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
400 mm
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Archivregale
>
Regalzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
,
Zusatzboden für Steckregal
,
Zusatzebene für Steckregal
,
fachboden stahl
,
fachboden für steckregal
,
fachboden 400mm tiefe
,
/Steckregale
,
5905
,
Archivregal
,
Archivregale
,
Betriebseinrichtung
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Ersatz
,
Ersatz-Regalboden
,
ErsatzRegalboden
,
Fachbodenregal
,
Lager
,
Lager-
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Ordnerregal
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regalboden
,
Regale
,
Regalfeld
,
S
,
Schraub
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 24,92*
€ 35,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,80*
€ 39,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 47,18*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,71*
€ 56,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abschlussrahmen, Tiefe: 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,83*
Sonstiges
Abschlussrahmen, Tiefe: 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 131,88*
Sonstiges
Abschlussrahmen, Tiefe: 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 137,79*
Sonstiges
Eckfeld, Tiefe 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 266,22*
Sonstiges
Eckfeld, Tiefe 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 314,76*
Sonstiges
Eckfeld, Tiefe 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 342,63*
Sonstiges
Fachboden-Unterzüge f. Regale G1, 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Sonstiges
Fachboden-Unterzüge f. Regale G1, 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,05*
Sonstiges
Fachboden-Unterzüge f. Regale G1, 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,12*
Sonstiges
Fachteiler, für Steckregal Stora 100, verschiebbar, H 300 x T 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,26*
Sonstiges
Fachteiler, für Steckregal Stora 100, verschiebbar, H 300 x T 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,26*
Sonstiges
Fachteiler, für Steckregal Stora 100, verschiebbar, H 300 x T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,63*
Sonstiges
Regalfeld G1, 1800 x 1000 x 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 180,27*
Sonstiges
Regalfeld G1, 1800 x 1000 x 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 202,37*
Sonstiges
Regalfeld G1, 1800 x 1000 x 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 232,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen