Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 10 Schubl.: 1x50, 2x75, 7x100 mm, Zy
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1615141
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
78.295.010
EAN/GTIN:
7612269035407
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die LISTA Schubladenschränke bieten massgeschneiderte Topqualität für professionellen Einsatz. Material und Verarbeitung garantieren den reibungslosen Einsatz und die Werterhaltung des hochwertigen Lagergutes wie z. B. in Montagehalle oder der Werkstatt, im Forschungslabor, im Museum, im Krankenhaus oder in der Formel-1-Fabrik, im Kleinteilelager oder im Showroom.br/Die Schränke sind eine durchdachte und stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahl. Die Seitenwände und Böden der Schubladen werden aus einem Stück gefertigt. Schubladenfront, Rückwand und Laufschienen mit einer Belastbarkeit von bis zu 4 Tonnen sind aufgeschweißt. br/bAlle Schubladen mit Vollauszug/bbr/Alle Schränke bieten ausschlisslich den Schubladen-Vollauszug. Der gesamte Schubladeninhalt ist jederzeit vollständig zu überblicken und bequem greifbar.br/bSchubladenfront/bbr/Die Schubladengriffleisten sind mit seitlichen Abdeckungen versehen und vorn mit dem Schrankgehäuse bündig. Dies sieht gut aus - und verhindert Verletzungsgefahr.br/bÜ/bbbersichtliche Beschriftung/bbr/Mit dem wegweisenden Beschriftungssystem LISTA Script können sämtliche Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden.br/bSchlagfeste Lackierung/bbr/Die umweltfreundliche Pulverbeschichtung sorgt für eine schlag- und abriebfeste Oberfläche. Die Schubladen sind tauchlackiert. Dies gewährleistet einen vollumfänglichen Korrossionsschutz.br/bSerienmäßige Einzelschubladensperre/bbr/Die serienmäßig eingebaute Einzelschubladensperre garantiert, dass bei einer herausgezogenen Schublade alle anderen Schubladen blockiert sind. Dadurch ist ein Kippen des Schrankes nach vorne ausgeschlossen.br/br/∙ 10 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 7 x 100 mm VA
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 5012 Lichtblau
Farbe Front:
RAL_5012_Lichtblau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
725 mm
Abmessung Höhe:
1000 mm
Traglast je Schublade:
75 kg
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
1023 mm
Anzahl Schubladen:
10 Stück
... >
Werkstatteinrichtung
>
Schubladenschränke
>
Schubladenschränke stationär
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
schubladenschrank hxbxt 1000x1023x725 mm
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank lista
,
Schubladenschränke
,
Schubladenblock
,
Schubladenblöcke
,
Werkzeugschränke
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,91*
€ 1.844,92*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.665,80*
€ 1.846,69*
Lager 6922
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.674,61*
€ 1.861,82*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.721,53512*
€ 1.899,14512*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.117,93*
€ 2.321,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.321,48*
€ 2.762,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.302,10*
€ 2.739,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.209,83*
€ 2.629,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.157,87*
€ 2.567,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.117,93*
€ 2.520,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsreiter, VE = 20 Stk, für Beschriftungsträger der Schlitzwände, Trennbleche und Trennwände, 104 Etiketten, BxH 47 x 18 mm, schwarz.
Lista
134.052.000
ab € 12,78*
Zubehör
Beschriftungsreiter, VE = 20 Stk, für Beschriftungsträger der Schlitzwände, Trennbleche und Trennwände, 152 Etiketten BxH 47 x 12 mm, schwarz.
Lista
134.049.000
ab € 12,78*
Zubehör
Beschriftungsreiter, VE = 20 Stk, für Einsatzkästen, VE = 20 Stk, 152 Etiketten, BxH 47 x 12 mm, rot, für Einsatzkästen.
Lista
134.034.000
ab € 11,61*
Zubehör
Beschriftungsreiter, VE = 20 Stk, für Einsatzkästen, VE = 20 Stk, 266 Etiketten BxH 27 x 12 mm, schwarz, für Muldenwände.
Lista
134.029.000
ab € 12,75*
Zubehör
Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 1023 x 725 mm, für Schubladenhöhe 100 mm.
Lista
80.406.000
ab € 105,09*
Zubehör
Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 1023 x 725 mm, für Schubladenhöhe 50 mm.
Lista
80.449.000
ab € 61,94*
Zubehör
Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 1023 x 725 mm, für Schubladenhöhe 75 mm.
Lista
80.405.000
ab € 70,26*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
80.459.000
ab € 17,13*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 150 mm.
Lista
80.460.000
ab € 21,41*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 200 mm.
Lista
80.461.000
ab € 23,53*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 300 mm.
Lista
80.463.000
ab € 31,65*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 50 mm.
Lista
80.457.000
ab € 12,92*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 75 mm.
Lista
80.458.000
ab € 14,03*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 24 Einsatzkästen, rot, für Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
80.453.000
ab € 89,52*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 24 Einsatzkästen, rot, für Fronthöhe 50 mm.
Lista
80.451.000
ab € 52,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen