Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Schutzhandsch. Nitrilbesch. Showa 377, Farbe blau/schwarz, Gr. 7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E407297
Hersteller:
SHOWA
Herst.-Nr.:
377 EU M
EAN/GTIN:
4901792005517
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken - Nach EN 388:2016 ∙ Schutzhandschuh mit einer Nitril-Vollbeschichtung ∙ Griffsichere, doppelte Beschichtung der Handinnenfläche und Finger mit Nitrilschaum ∙ Nitrilschaum schützt die Hände gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Fette ∙ Entwickelt für optimale, dauerhafte Griffsicherheit bei Ölen und Fetten ∙ Latexfrei ∙ Farbe blau/schwarzEmpfohlen für mechanische Arbeiten im Umgang mit öligen Oberflächen, im Bauwesen und bei Malerarbeiten sowie in der der Petrochemie
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Mehrzweck
Stichfestigkeit:
1
Länge ca.:
250-280 mm
Schnittfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
X
Größe:
7
VE Paar/Karton:
10/120
Farbe:
blau/schwarz
Gefahren-Kategorie:
2
Abriebfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
2
... >
Handschutz
>
Arbeitshandschuhe
>
Arbeitshandschuhe (beschichtet)
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuh blau strick
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach größe7
,
Arbeitshandschuhe
,
Arbeitshandschuhe beschichtet
,
Handschuhe
,
Arbeitshandschuhe PVC-beschichtet
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 3,69*
€ 4,83*
Lager 4012
1 Tag
70
10
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 5,57*
Lager 260
5 Tage
70
10
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 5,65*
Lager 4682
1 Tag
70
10
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 5,81*
Lager 7
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 4,36*
€ 5,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 48,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Showa 4703 XL Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nitril, Nylon, Polyester
SHOWA
4703 XL
ab € 3,28*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuh Showa 377 Größe S
SHOWA
377-S
ab € 7,47*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuh Showa 377 Größe XXL
SHOWA
377-XXL
ab € 7,44*
Ähnlich
Showa 377 Gr.L 4703 Polyester, Nylon, Nitril Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8, L EN 388
SHOWA
4703
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen