Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh 377, Gr. M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montagehandschuh 377, Gr. M
Montagehandschuh 377, Gr. M
Montagehandschuh 377, Gr. M
Montagehandschuh 377, Gr. M
Montagehandschuh 377, Gr. M
Montagehandschuh 377, Gr. M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4901792005517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4901792005517
EAN/GTIN:
     4901792005517
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Showa 377«

Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Chemikalienbeständig • Wasserabweisend • Flexibel • Eng anliegend • Atmungsaktiv • Nahtlose Verabeitung Ausführung: • Zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche • Ölbeständig Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Wartung, betonieren, Mörtel, waschen und Reinigung,leichte Montage ölbeschichteter Teile Material: Nitrilbeschichtung Länge: 250-280mm Farbe: blau-schwarz

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30268224
Größe:
M
Herstellerartikelnummer:
377-M
Herstellername:
Showa International (Netherlands)
Markenname:
SHOWA
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach, Sicherheitshandschuhe, Schutzhandschuh, Handschutz, Showa, International, (Netherlands), SHOWA, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,71*
€ 4,87*
2 Tage
40
10
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 5,61*
Lager 7
34
10
€ 4,79*
ab € 4,35*
€ 5,67*
9 Tage
40
10
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,70*
1 Tag
40
10
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 5,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 56,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.