Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Regalschrank
>
Sichtkasten-Regalschrank
>
Artikel
Flügeltürenschrank, BxTxH 680x280x2150 mm, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 50 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6043819
Hersteller:
Mauser
Herst.-Nr.:
790057A0
EAN/GTIN:
4250633316351
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
· Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet · Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend · Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, Türöffnungswinkel 135° · 4 Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
280 mm
Abmessung Höhe:
2150 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
680 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
50 kg
Anzahl Böden:
9 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
135 °
... >
Werkstatteinrichtung
>
Materialschränke
>
Flügel-/Falt- und Einschwenktürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Magazin-Schrank
,
Magazinschrank
,
Ordnungsschrank Kästen
,
Kombischrank
,
Regal-Schrank
,
Regalkasten-Schrank
,
Regalschrank
,
Regalschrank Sichtkästen
,
Regalschrank für Sichtlagerkästen
,
Sichtkasten-Regalschrank
,
magazinschrank mauser
,
magazin schrank
,
Flügeltürschränke
,
Schränke
,
Werkstatt-Schränke
,
Werkstattschränke
,
Werkzeug-Schränke
,
Werkzeugschränke
,
Schrank
,
Werkstatt-Schrank
,
Werkstattschrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
Arbeitsplatz-Schränke
,
Arbeitsplatzschränke
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,23*
€ 367,91*
Lager 2431
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,75*
€ 370,56*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,86*
€ 373,96*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,89*
€ 399,35*
Lager 369
Frei Haus
ab € 399,56*
€ 469,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,63*
€ 558,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,27*
€ 554,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,11*
€ 530,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,01*
€ 517,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,56*
€ 475,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachboden für Magazinschrank, BxT 680 x 280 mm, VE 2 Stück.
Mauser
77901943
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen