Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
Kevlar-Handschuhe
>
Artikel
Schnittschutz-Handschuhe Showa S-TEX 581, Farbe grau/schwarz, Gr. 8/L
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6411978
Hersteller:
SHOWA
Herst.-Nr.:
S-TEX 581 8/L
EAN/GTIN:
4901792030915
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ Nach EN 388:2016 und EN 407:2004 ∙ Kontakttemperatur bis zu 250 °C für 15 Sekunden ∙ Mit Kevlar® verstärktes Hagane Coil® Trägergewebe (Edelstahl/Polyester) ∙ Mit mikroporöser, geschäumter Nitrilbeschichtung auf der Handinnenfläche ∙ Nahtloses Strickgewebe zur Vermeidung von Hautreizungen ∙ Schutz vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abrieb ∙ Extra leicht ∙ Farbe grau/schwarz
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schnittschutz
Stichfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
X
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
E
Größe:
8
VE Paar/Karton:
10/120
Farbe:
grau/schwarz
Gefahren-Kategorie:
2
Abriebfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
4
... >
Handschutz
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr 8
,
Arbeitshandschuhe
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 8,56*
€ 10,87*
Lager 8580
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 9,326*
€ 11,941*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,79*
€ 14,85*
Lager 4012
1 Tag
110
1
€ 6,90*
ab € 10,79*
€ 14,90*
Lager 6QTZH
13 Tage
120
10
€ 6,99*
ab € 12,16*
€ 15,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 108,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
22405411XL, Schnittschutzhandschuh S-TEX 581, Gr.9
SHOWA
S-TEX 581 XL/Black-9
ab € 8,57*
Ähnlich
SHOWA S-TEX 581 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Klasse E | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA
118581-7/M
ab € 92,55*
Ähnlich
SHOWA® 581 S-TEX Gr. 10 (2XL) Kevlarverstärktes Hagane Coil, Nitril Grau-schwarz
SHOWA
581S-TEX-10(2XL)
ab € 8,17*
Ähnlich
SHOWA® 581 S-TEX Gr. 6 (S) Kevlarverstärktes Hagane Coil, Nitril Grau-schwarz, S
SHOWA
581S-TEX-6(S)
ab € 81,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen