Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA S-TEX 581 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Klasse E | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA S-TEX 581 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Klasse E | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA S-TEX 581 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Klasse E | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA S-TEX 581 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Klasse E | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA S-TEX 581 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Klasse E | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA S-TEX 581 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Klasse E | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118581-7/M
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118581-7/M
EAN/GTIN:
     4901792030908
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

SHOWA S-TEX 581 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Klasse E | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL

Die schnittsicheren Handschuhe S-TEX 581 von SHOWA verbinden Langlebigkeit mit Komfort.
Flexibilität und eng anliegende Materialien ermöglichen höchste Präzision bei Aufgaben, die einen hohen Tastsinn erfordern.
Unsere einzigartigen ergonomischen Handschuhe wurden mit dem Gedanken an lange Tragezeiten entwickelt.
Die S-TEX 581 sind atmungsaktiv, um die Schweißbildung zu reduzieren und die Griffsicherheit im Handschuh zu verbessern.
Die innovative Nitrilbeschichtung verbessert die Griffsicherheit auf der Handschuhoberfläche.

Vorteile

  • Schnittsicher
  • Ölabweisend
  • Besondere Griffsicherheit
  • Abriebfest
  • Atmungsaktiv
  • Leichte Bewegung
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Wiederverwendbar
  • Eng anliegend

Eigenschaften

  • Geringes Gewicht
  • Mikroporöse Nitrilbeschichtung
  • Futter aus Kevlar®
  • Ergonomisch

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Automobilreparatur und -wartung
  • Wartung
  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Mechanik und Engineering
  • HLK
  • Verlegung elektrischer Leitungen
  • Setzen von Schrauben und Nägeln
  • Stahlbefestigungen
  • Umgang mit Glas- und Fenstern
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Größe:
7/M
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Hagane Coil Stahlfaser, Nylon, Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 9,255* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,44*
€ 145,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,74*
€ 142,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,27*
€ 134,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,97*
€ 124,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,55*
€ 110,13
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
S-TEX 581 L/Black-8
ab € 8,56*
Ähnlich
SHOWA
S-TEX 581 XL/Black-9
ab € 8,57*
Ähnlich
SHOWA
581S-TEX-10(2XL)
ab € 8,17*
Ähnlich
SHOWA
581S-TEX-6(S)
ab € 81,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.