Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, BxTxH 680x280x1740 mm, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 50 kg, m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, BxTxH 680x280x1740 mm, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 50 kg, m
Flügeltürenschrank, BxTxH 680x280x1740 mm, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 50 kg, m
Flügeltürenschrank, BxTxH 680x280x1740 mm, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 50 kg, m
Flügeltürenschrank, BxTxH 680x280x1740 mm, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 50 kg, m
Flügeltürenschrank, BxTxH 680x280x1740 mm, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 50 kg, m
Artikel-Nr.:
     369-E861378
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     79V042A0
EAN/GTIN:
     4250633315699
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
∙ Komplett bestückter Magazin- und Kleinteileschrank ∙ Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech ∙ Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert ∙ Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss ∙ Hochwertige Beschichtung ∙ Fachböden aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
280 mm
Abmessung Höhe:
1740 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
680 mm
Anzahl Kästen:
36 x Gr.5 blau, 24 x Gr.4 gelb Stück
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
50 kg
Anzahl Böden:
11 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten pe grau, magazin schrank, magazinschrank mauser, Kastenschränke, Lagerboxen-Schränke, Lagerboxenschränke, Lagerkastenschränke, Magazin-Schränke, Magazinschränke, Schränke, Kunststoffboxenschrank, Kunststoffboxenschränke, Lagerboxen-Schrank, Lagerboxenschrank, Systemboxen-Schrank, Systemboxen-Schränke, Lagersichtkasten-Schrank, Lagersichtkastenschrank, Lagersichtkästen-Schrank, Lagersichtkästenschrank, Lagersichtkästen-Schränke, Lagersichtkästenschränke, Lagersichtkasten-Schränke, Lagersichtkastenschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,65*
€ 445,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,80*
€ 446,51*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,34*
€ 472,98*
Lager 369
Frei Haus
ab € 474,90*
€ 560,70*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,70*
€ 667,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,35*
€ 659,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,80*
€ 647,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,48*
€ 624,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,90*
€ 565,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.