Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, BxTxH 680x280x1740 mm, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 50 kg, mit Sichtlagerkästen: 36xGr. 5 blau, 24xGr. 4 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12861378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79V042A0
EAN/GTIN:
     4250633315699
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschränke mit Sichtlagerkästen - PROFI
Fachlast 50 kg
∙ Komplett bestückter Magazin- und Kleinteileschrank ∙ Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech ∙ Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert ∙ Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss ∙ Hochwertige Beschichtung ∙ Fachböden aus verzinktem Stahlblech
Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 3 210 x 350 x 200 mm
Größe 3z 210 x 350 x 140 mm
Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten pe grau, magazin schrank, magazinschrank mauser, Kastenschränke, Lagerboxen-Schränke, Lagerboxenschränke, Lagerkastenschränke, Magazin-Schränke, Magazinschränke, Schränke, Kunststoffboxenschrank, Kunststoffboxenschränke, Lagerboxen-Schrank, Lagerboxenschrank, Systemboxen-Schrank, Systemboxen-Schränke, L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,98*
€ 445,47*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,01*
€ 446,06*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,95*
€ 476,42*
Frei Haus
ab € 472,03*
€ 554,43*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,42*
€ 566,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,84*
€ 553,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,29*
€ 541,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,95*
€ 472,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.