Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke PLALINE, Farbe 2500-schwarz/zink, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikel-Nr.:
     380-323110-928-48
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913899336
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
atmungsaktiv, besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M 8910

- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen
- 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Brusttasche rechts
- Handytasche auf der rechten Brust
- 2 Stiftfächer
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Frontreißverschluss
- Stehkragen
- Bundweite mit Klettband verstellbar
- Ärmeltasche links
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- 2 Golffalten im Rücken
- Lüftungsschlitz im Rücken, Farbe 2500-schwarz/zink, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,57*
€ 35,27*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,64*
€ 36,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,81*
€ 38,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,51*
€ 38,62*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,17*
€ 43,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2500102
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2500106
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2500110
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2500025
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2500026
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2500027
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2500028
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2500029
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2500042
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2500044
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2500046
ab € 25,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.