Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke MG 260, Farbe kornblau - 810, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundjacke MG 260
Artikel-Nr.:
     380-332120-147-50
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913810508
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonal-Köper, 260g/m²

- Umlegekragen
- 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
- 2 verstärkte Seitentachen mit schrägem Eingriff
- 1 Tasche auf dem linken Ärmel
- 1 Innentasche
- verstellbare Ärmelbündchen
- Rückenteil mit Golffalten
- Bundabschluss, Farbe kornblau - 810, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 23,91*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,00*
€ 23,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 24,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,61*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
0810025
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
0810026
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0810027
ab € 16,74*
Ähnlich
Planam
0810028
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
0810029
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
0810042
ab € 16,74*
Ähnlich
Planam
0810044
ab € 16,77*
Ähnlich
Planam
0810046
ab € 16,75*
Ähnlich
Planam
0810048
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
0810052
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0810054
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
0810056
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
0810058
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
0810060
ab € 18,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.