Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Softshelljacke Ontario 848, Farbe kelly-green-29 Hakro, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikel-Nr.:
     380-436848-1180-4XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     848-1180-4XL
EAN/GTIN:
     4045981171826
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft-shell-jacke hakro
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 260 g/m²

- Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe kelly-green-29 Hakro, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke xxxxl, 848, Hakro, Ontario
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,50*
€ 67,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,19*
€ 70,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,05*
€ 70,95*
7 Tage
61
€ 5,90*
ab € 57,23*
€ 74,63*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,16*
€ 93,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 49,04*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 54,33*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 54,08*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 49,19*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 54,16*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 54,45*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 44,69*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 48,98*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 49,13*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 54,00*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 54,00*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 44,72*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 44,78*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 44,39*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 44,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.