Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Jacken
>
Softshelljacke
>
Artikel
Softshelljacke Ontario, kellygrün, 4XL - kellygrün | 4XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0848029010Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0848029010Ha
EAN/GTIN:
4045981171826
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft-shell-jacke hakro
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 260 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Jacken
Weitere Suchbegriffe:
soft shell jacke
,
softshell-jacke grün
,
Softshelljacke Ontario, kellygrün, 4XL - kellygrün | 4XL
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,33*
€ 66,82*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,24*
€ 70,47*
Lager 79DAC
9 Tage
60
€ 5,90*
ab € 57,22*
€ 74,20*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,84*
€ 86,35*
Lager 380
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,75*
€ 91,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
84802/4XL, 0848002010, Softshelljacke Ontario Größe 4XL, rot Regular Fit Softshe
Hakro
0848002010
ab € 48,94*
Ähnlich
84802/5XL, 0848002011, Softshelljacke Ontario Größe 5XL, rot Regular Fit Softshe
Hakro
0848002011
ab € 54,00*
Ähnlich
84802/6XL, 0848002012, Softshelljacke Ontario Größe 6XL, rot Regular Fit Softshe
Hakro
0848002012
ab € 54,44*
Ähnlich
84805/4XL, 0848005010, Softshelljacke Ontario Größe 4XL, schwarz Regular Fit Sof
Hakro
0848005010
ab € 48,77*
Ähnlich
84805/5XL, 0848005011, Softshelljacke Ontario Größe 5XL, schwarz Regular Fit Sof
Hakro
0848005011
ab € 54,31*
Ähnlich
84805/6XL, 0848005012, Softshelljacke Ontario Größe 6XL, schwarz Regular Fit Sof
Hakro
0848005012
ab € 54,02*
Ähnlich
84810/2XL, 0848010008, Softshelljacke Ontario Größe 2XL, royalblau Regular Fit S
Hakro
0848010008
ab € 44,52*
Ähnlich
84810/3XL, 0848010009, Softshelljacke Ontario Größe 3XL, royalblau Regular Fit S
Hakro
0848010009
ab € 48,98*
Ähnlich
84810/4XL, 0848010010, Softshelljacke Ontario Größe 4XL, royalblau Regular Fit S
Hakro
0848010010
ab € 48,97*
Ähnlich
84810/5XL, 0848010011, Softshelljacke Ontario Größe 5XL, royalblau Regular Fit S
Hakro
0848010011
ab € 54,33*
Ähnlich
84810/6XL, 0848010012, Softshelljacke Ontario Größe 6XL, royalblau Regular Fit S
Hakro
0848010012
ab € 54,03*
Ähnlich
84810/L, 0848010006, Softshelljacke Ontario Größe L, royalblau Regular Fit Softs
Hakro
0848010006
ab € 44,54*
Ähnlich
84810/M, 0848010005, Softshelljacke Ontario Größe M, royalblau Regular Fit Softs
Hakro
0848010005
ab € 44,62*
Ähnlich
84810/S, 0848010004, Softshelljacke Ontario Größe S, royalblau Regular Fit Softs
Hakro
0848010004
ab € 44,58*
Ähnlich
84810/XL, 0848010007, Softshelljacke Ontario Größe XL, royalblau Regular Fit Sof
Hakro
0848010007
ab € 44,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen