Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Schleifnetz MIRKA ABRANET d 150 mm Korn 400
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3ALTB-MK5424105041
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
5424105041
EAN/GTIN:
6416868646368
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
MIRKA ABRANET d 150 mm Korn 400
Abranet setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen. Das Produkt wurde speziell für das Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. entwickelt. Durch die zahlreichen Löcher wird die optimale Staubabsaugung gewährleistet und eine höhere Standzeit erreicht.
Daten
Kornart
Aluminiumoxid
Farbe
Bräunlich
Trägermaterial
PA Netz
Bindemittel
Vollkunstharz
Körnungen
P400
Streuung
Geschlossen
Hauptanwendungen
Automobil Reparatur
Maler & Trockenbau
Holzbearbeitung
Metallbearbeitung
Kunststoffbearbeitung
Do It Yourself
Marine Industrie
Automobilindustrie
Materialien
Hartholz
MDF / HDF
Weicher Stahl / Carbon
NE-Metalle
Entlacken
Lackschliff Lacke
Gips / Spachtel
Plastik
Spachtelmasse
Grundierung
Mineralwerkstoff
Weichholz / Nadelholz
Edelstahl
Stahl
Furnier
Melamin
Kiefer
Gusseisen
Eiche
Buche
Birke
Esche
Mahagonie
Teak
Dupont Corian
Samsung Staron
L.G. Himacs
Karonia Mistral
Spanplatten
Kupferlegierungen / Messing / Bronze
Weitere Informationen:
Marke:
Mirka
Ausführung:
Schleifnetz
Korn:
P400
Durchmesser:
150mm
Kornart:
Aluminiumoxid
Bindemittel:
Vollkunstharz
Trägermaterial:
PA Netz
Anwendung:
Automobil Reparatur,Maler & Trockenbau,Holzbearbeitung,Metallbearbeitung,Kunststoffbearbeitung,Do It Yourself,Marine Industrie,Automobilindustrie
... >
Lager 3ALTB
>
Schleifmittel
>
Schleifscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
,
Lack-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
exzenterschleifscheiben 150 mm k400
,
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe 150mm
,
Excenterschleifer
,
Schleifgitter
,
Schleifnetz
,
Schleifscheiben
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3ALTB
31 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,75*
Lager 874
5 Tage
1000
50
€ 6,90*
ab € 0,7706*
€ 1,1058*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 37,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3ALTB
Versand:
Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3ALTB
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 125mm K.100 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5423205010
ab € 0,64*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 125mm K.150 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5423205015
ab € 0,59*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 125mm K.320 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5423205032
ab € 0,59*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 125mm K.80 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5423205080
ab € 0,60*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.100 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105010
ab € 0,51*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.120 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105012
ab € 25,47*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.150 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105015
ab € 0,50*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.180 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105018
ab € 0,50*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.240 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105025
ab € 0,50*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.320 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105032
ab € 0,50*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.80 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105080
ab € 0,52*
Ähnlich
Mirka Abranet 125 Grip Schleifpads Körnung:80
Mirka
5423205080
ab € 0,8174*
Ähnlich
Scheibe Abranet Ø 200 mm, GRIP, Gitternetz, P120
Mirka
5425205012
ab € 63,34*
Ähnlich
Scheibe Abranet Ø 200 mm, GRIP, Gitternetz, P320
Mirka
5425205032
ab € 63,41*
Ähnlich
Scheibe Abranet Ø 200 mm, GRIP, Gitternetz, P400
Mirka
5425205041
ab € 63,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen