Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 30 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 30 x 140 VE=S
DIN 931 10.9 M 30 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000300140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 140 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
97.500 KGM
Materialnummer:
00931.100.0300.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 10x140, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M30x140, 30x140, AM93130140, 00931.100.0300.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,809*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,569*
€ 6,62711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,339*
€ 6,35341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,139*
€ 6,11541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,999*
€ 5,94881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,689*
€ 5,57991
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,809*
€ 4,53271
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,4545*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,7917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.