Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 30 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 30 x 140 VE=S
DIN 933 10.9 M 30 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000300140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 140 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
92.100 KGM
Materialnummer:
00933.100.0300.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 12x140, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M30x140, 30x140, AM93330140, 00933.100.0300.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7917*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,2417*
€ 9,80762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,2017*
€ 9,76002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9117*
€ 9,41492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6717*
€ 9,12932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3517*
€ 8,74852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7917*
€ 6,89212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,809*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.