Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993 FSt.-Draht A 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7993 FSt.-Draht A 45 VE=S
DIN 7993 FSt.-Draht A 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079930010450000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993 federstahl
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 45 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7993
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.200 KGM
Materialnummer:
07993.001.0450.000
Weitere Suchbegriffe: din 7993, din7993 federstahl, Sprengringe, DIN 7993 Federstahl, DIN7993, A45, AM7993450, 07993.001.0450.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2151*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3051*
€ 0,36307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2651*
€ 0,31547
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.