Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 08.8 M 24 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 08.8 M 24 x 90 VE=S
ISO 10642 08.8 M 24 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106428000240090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.150 KGM
Materialnummer:
10642.800.0240.090
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m24x90, din 7991, iso 10642 m24, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 08.8, ISO10642, M24x90, 24x90, AM106422490, 10642.800.0240.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3922*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5722*
€ 4,25092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3722*
€ 4,01292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2622*
€ 3,88202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1622*
€ 3,76302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0022*
€ 3,57262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3922*
€ 2,84672
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0136*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9219*
Ähnlich
Reyher
ab € 13,4251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.