| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226296 Herst.-Nr.: 23134 EAN/GTIN: 4006274231344 |
| |
|
| | |
| Micro Kombi Speeder Ratschenschlüssel 12 mm Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht möglich. Deshalb hat dieser Schlüsseltyp eine Hebelumschaltung für Rechts- und Linkslauf. Ideal zum Schrauben an Planflächen. Mit Cap-Stop-System (nur bei diesem Schlüsseltyp). - Gewicht: 0,092 kg 1 MicroSpeeder (12 mm) Größe 12mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,092 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenringschlüssel proxxon, ratschenmaulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,25* | € 10,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,46* | € 10,46* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,90* | € 11,07* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,42* | € 14,51* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 10,51* | € 14,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|