Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Visline V2 Bundjacke 2481, schwarz/orange/zink, Gr. 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Visline 2481024 Gr.24 V2 Bundjacke schwarz/orange/zink
Planam Visline 2481024 Gr.24 V2 Bundjacke schwarz/orange/zink
Planam Visline 2481024 Gr.24 V2 Bundjacke schwarz/orange/zink
Artikel-Nr.:
     4012-1047210
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2481024
EAN/GTIN:
     4030913910581
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Die schmale Biese aus fluoreszierendem Gewebe bietet gemeinsam mit den farbigen Applikationen eine dezente Signalwirkung.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
24
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundjacken
Artikelbezeichnung:
V2 Bundjacke
Farbe:
schwarz/orange/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Hauptfarbe</strong> <br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   (ca. 285 g/m²)</p><p><strong>Kontrastfarbe</strong>  <br />warnorange/warngelb <br />85 % Polyester, 15 % Baumwolle   (290 g/m²)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik
Produktlinien:
Visline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
kratzfrei
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 2:
2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 3:
farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche
Produktmerkmal 4:
Handytasche auf dem linken Ärmel
Produktmerkmal 5:
mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 6:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 7:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 8:
Biese an Sattel und Ärmeln
Produktmerkmal 9:
2 Golffalten am Rückenteil
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,90 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
96 cm
Bundumfang:
88 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
44 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Herren-Größen:
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,62*
€ 25,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 25,96*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,54*
€ 26,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 26,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,57*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2481025
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2481026
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2481027
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2481028
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2481029
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
2481030
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2481038
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2481040
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2481042
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2481044
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2481046
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2481048
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2481050
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2481052
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
2481054
ab € 17,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.