Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 270 Arbeitsjacke 1513, grün, Gr. 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 270 1513106 Gr.106 Arbeitsjacke grün
Planam BW 270 1513106 Gr.106 Arbeitsjacke grün
Planam BW 270 1513106 Gr.106 Arbeitsjacke grün
Artikel-Nr.:
     4012-1049720
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1513106
EAN/GTIN:
     4030913856407
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke
Die praktische Arbeitsjacke ist modern, in vier Farben erhältlich und bietet in den verstärkten Seitentaschen Halt für schweres und spitzes Werkzeug.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
106
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsjacken
Artikelbezeichnung:
Arbeitsjacke
Farbe:
grün
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 270 g/m<sup>2</sup>)<br />sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 270
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 verstärkte Seitentaschen
Produktmerkmal 2:
1 verstärkte Brusttasche
Produktmerkmal 3:
Innentasche
Produktmerkmal 4:
verdeckte Knopfleiste
Produktmerkmal 5:
Ärmelbündchen
Produktmerkmal 6:
keine Rückennaht
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,65 kg
Körpergröße:
188 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
83 cm
vordere Ärmellänge:
49.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,05*
€ 18,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,71*
€ 18,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,31*
€ 18,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 18,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,62*
Ähnlich
Planam
1511042
ab € 12,62*
Ähnlich
Planam
1512042
ab € 12,63*
Ähnlich
Planam
1513042
ab € 12,59*
Ähnlich
Planam
1513044
ab € 12,54*
Ähnlich
Planam
1513046
ab € 12,57*
Ähnlich
Planam
1513048
ab € 12,59*
Ähnlich
Planam
1513050
ab € 12,59*
Ähnlich
Planam
1513052
ab € 12,58*
Ähnlich
Planam
1513054
ab € 12,53*
Ähnlich
Planam
1513056
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
1513058
ab € 13,78*
Ähnlich
Planam
1513060
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
1513062
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
1513064
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.