Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Planam MG 260 Bundjacke 0810, kornblau, Gr. 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0810026 Gr.26 Bundjacke kornblau
Planam MG 260 0810026 Gr.26 Bundjacke kornblau
Planam MG 260 0810026 Gr.26 Bundjacke kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-1219516
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     810026
EAN/GTIN:
     4030913810263
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Durch die Golffalten im Rücken und die verstellbaren Ärmelbündchen bietet die Bundjacke Platz für jede Bewegung.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
26
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundjacken
Artikelbezeichnung:
Bundjacke
Farbe:
kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 260 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
MG 260
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Druckknopfleiste
Produktmerkmal 2:
2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
Produktmerkmal 3:
2 verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff
Produktmerkmal 4:
1 Tasche auf dem linken Ärmel
Produktmerkmal 5:
1 Innentasche
Produktmerkmal 6:
verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 7:
Rückenteil mit Golffalten
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,66 kg
Körpergröße:
174 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
96 cm
Schrittlänge:
77 cm
vordere Ärmellänge:
45.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 23,82*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,95*
€ 23,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 24,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 24,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,14*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 16,77*
Ähnlich
Planam
0810025
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
0810027
ab € 16,77*
Ähnlich
Planam
0810028
ab € 16,77*
Ähnlich
Planam
0810029
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
0810042
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
0810044
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0810046
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
0810048
ab € 16,77*
Ähnlich
Planam
0810050
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
0810052
ab € 16,71*
Ähnlich
Planam
0810054
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
0810056
ab € 18,43*
Ähnlich
Planam
0810058
ab € 18,41*
Ähnlich
Planam
0810060
ab € 18,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.