| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1361008 Herst.-Nr.: 19082-771-1709_2XLONE EAN/GTIN: 5711074814183 |
| |
|
| | |
| T-Shirt 19082-771 Ausführung: • Fluoreszierend, mit schräg verlaufenden Reflexstreifen • Angenehme Baumwollinnenseit • Rippenbündchen am Hals • Runder Halsausschnitt • Nackenband Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester Zulassung/Norm: EN ISO 20471 - Klasse 2, Oeko-Tex® Standard 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | warngelb-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 19082-771-1709/2XL | Herstellername: | Mascot International GmbH | Markenname: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,89* | € 64,35* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,13* | € 64,39* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,98* | € 66,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,20* | € 68,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 59,95* | € 77,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|