Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Industrie Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Sieb und Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Sieb und Hahn
Artikel-Nr.:
     4012-1384001
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20461400000096
EAN/GTIN:
     4251765319685
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eichinger kippbehälter 1500l
Spänekippbehälter mit Siebblecheinsatz

• Ö l- und wasserdicht verschweißt
• Inklusive Siebblech-Einsatz und Ablasshahn
• Trennung von Spänen und Flüssigkeit
• Rückstandsfreie und vollständige Entleerung
• Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1500 l
Maße B x T x H:
1300 x 1640 x 1050 mm
Farbe:
RAL 5010
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
480/200/60 mm
Tragkraft:
1500 kg
Gewicht:
255 kg
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Herstellerartikelnummer:
20461400000096
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.039,75*
€ 1.114,11*
€ 4,90*
ab € 1.079,74*
€ 1.165,16*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.089,27*
€ 1.173,17*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,61*
€ 1.209,43*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.136,48*
€ 1.215,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,60*
€ 1.446,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,01*
€ 1.442,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,75*
€ 1.400,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,61*
€ 1.372,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,48*
€ 1.352,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.