| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-EICH_20461400000096 Herst.-Nr.: 20461400000096 EAN/GTIN: 4251765319685 |
| |
|
| | |
| 2046.14RAL7016 Rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech umlaufendes Randprofil. Niedere Bauhöhe mit optimalen Kippwinkel, kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen. Serienmäßig mit Siebeinsatz und Ablasshahn zur Trennung von Spänen und Flüssigkeiten. Inklusive öl,- und wasserdichte Verschweißung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Schiebegriff • Deckel, verzinkt, mehrteilig • hydraulische Kippvorrichtung • Kippbremse • Seitenwand-Aufsatz • Kranösen • Anhängekupplung • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung Weitere Informationen: | | Länge: | 1640 mm | Breite: | 1300 mm | Höhe: | 1050 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.039,75* | € 1.114,11* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.079,74* | € 1.165,16* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,27* | € 1.173,17* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.098,61* | € 1.209,43* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.136,48* | € 1.215,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|