| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-281373 Herst.-Nr.: 4000-120 EAN/GTIN: 4030884006696 |
| |
|
| | |
| Schaltschrankschlüssel in Stabform Ausführung: Aus Zink-Druckguss. Mit beidseitig belegten, drehbaren Schlüsselprofilen. In Stabform mit magnetischer 1/4"-Bit-Aufnahme und 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz-Aufnahme. Durch Abwinkeln des Stabs kann dieser als Griff verwendet und so höhere Drehmomente übertragen werden. Mit Außenvierkant 6–7; 8–9; 10 mm, Außendreikant 5; 6–7; 8–9 mm, Doppelbart 3–5 mm und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 130 mm | Breite: | 40 mm | Markenname: | S+B | Herstellername: | Schuebo GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4000-120 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,86* | € 12,98* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,95* | € 13,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,92* | € 13,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,26* | € 13,75* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,00* | € 13,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|