Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Schaltschrankschlüssel Maker 4in1 SuB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Schaltschrankschlüssel Maker 4in1 SuB
Hesse Schaltschrankschlüssel Maker 4in1 SuB
Hesse Schaltschrankschlüssel Maker 4in1 SuB
Hesse Schaltschrankschlüssel Maker 4in1 SuB
Hesse Schaltschrankschlüssel Maker 4in1 SuB
Hesse Schaltschrankschlüssel Maker 4in1 SuB
Hesse Schaltschrankschlüssel Maker 4in1 SuB
Artikel-Nr.:
     5417B-p404570
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     4030884006696
EAN/GTIN:
     4030884006696
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrank-Schlüssel in Stabform

Aus Zink-Druckguss. Für fast alle technischen Schließungen, z. B. in der Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, für Revisionsklappen, Verriegelung bei Straßenlampen, Abfallbehälter, Müllcontainer. In Stabform mit magnetischer 1/4"-Bitaufnahme. Mit Außenvierkant 6 mm, stufenförmigem Außenvierkant 7-8 mm, Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3-5 mm und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel.

Weitere Informationen:
Breite:
40
Ausführung:
Schaltschrankschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtrieb Außenvierkant:
5; 6–7; 8–9 mm
Abtrieb Außendreikant:
5–6; 6–7; 8–9 mm
Gelenk:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
S+B
Material:
Zinkdruckguss
Länge:
130
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankschlüssel, bit halter, WG, in, Handwerkzeuge, Stabform, Schaltschrank-Schlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 12,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,95*
€ 13,00*
2 Tage
75
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 13,02*
5 Tage
40
€ 4,30*
ab € 10,26*
€ 13,75*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.