Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut3, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut3, Größe 9
Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut3, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-494373
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     1.51.760.09
EAN/GTIN:
     8718249046087
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-FlexCut 3«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten
•Extra lange Stulpe (3 cm extra) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks
Material: Nylon/Lycra, mit Dyneema®-Diamond-Technologie-Fasern
Gauge: 18
Farbe: Beschichtung: schwarz, Strickbund: weiß-rot, Handrücken: weiß-hellblau
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.2.
Herstellerartikelnummer:
1.51.760.09
Herstellername:
Majestic GmbH
Markenname:
OXXA
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 8,24*
€ 10,45*
2 Tage
96
12
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 10,50*
5 Tage
96
12
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 11,02*
Lager 4012
96
12
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 11,63*
3 Tage
96
12
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 12,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 139,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.