| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1152614 Herst.-Nr.: 1.51.760.09 EAN/GTIN: 8718249046087 |
| |
|
| | |
| OXXA Schnittschutzhandschuh X-Diamond-FlexCut 3
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2003
- Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten
- Extra lange Stulpe (3 cm extra) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks
- Gauge: 18
- Farbe: Beschichtung: schwarz, Strickbund: weiß-rot, Handrücken: weiß-hellblau
Material: Nylon/Lycra, mit Dyneema®-Diamond-Technologie-Fasern Weitere Informationen: | | Schnittschutz EN 388: | Stufe 3 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | OXXA | Größe: | 9 | Normen: | EN 388 | Schutz: | EN 388: 4342 | Material: | Polyethylen / Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, OXXA®, Majestic, Handschuh, GmbH, Feinstrickhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 9,48* | € 12,04* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,73* | € 13,43* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 86,92008* | € 111,64008* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 97,50* | € 126,05004* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 105,28008* | € 132,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,24334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|