| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-600230 Herst.-Nr.: 0205-112 EAN/GTIN: 4250155115661 |
| |
|
| | |
| Elektrisches Fass- und Behälterpumpenset (Ex- und nicht Ex-geschützt) Andere Tauchtiefen auf Anfrage! Sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen Ideal für umweltgefährdende und aggressive sowie brennbare und explosive Flüssigkeiten. Pumpwerke (Polypropylen, Alu-Legierung oder Niro-Edelstahl) sind für nahezu alle Stoffe geeignet. Minimaler Wartungsaufwand Die dichtungslose Bauweise der PP-Pumpwerke gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. Komplettes Fasspumpenset Bestehend aus: Motor, Pumpwerk, 2,5 m Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter, Ex-Versionen mit Schlaucheinbindungen und Potenzialausgleichskabel. Pumpensets sind weitestgehend vormontiert und schnell betriebsbereit. 2 Motorausführungen wählbar Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt. Ergonomisch gestaltete Motorengehäuse, leicht bedienbarer Ein-/Ausschalter. Fassentleerung ohne Rückstände Pumpwerke zur Fass-Restentleerung vermeiden Deponiebelastung durch eventuelle Restmengen. Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure etc. Zubehör (Lieferumfang): 2,5 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP Weitere Informationen: | | Eignung für: | „Säuren“ | Material: | PP | Tauchtiefen: | 1200 mm | max. Förderhöhe mWS: | 19 m | max. Fördermenge: | 85 l/min | Motorleistung: | 500 W | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen fasspumpe, akkupumpe, 30103946, Behälterpumpen, elektrisch, Elektrische, Fass-, Pumpen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 899,58* | € 952,66* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 878,35* | € 952,67* | | | | | 35 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 927,04* | € 981,22* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 941,68* | € 993,73* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 921,71* | € 998,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 899,58* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|