| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9132488977 Herst.-Nr.: 0205-112 EAN/GTIN: 4250155115661 |
| |
|
| | |
| für den Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Container-Ware (Ex- und nicht Ex-geschützt) · für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien sowie brennbaren und explosiven Flüssigkeiten · Pumpenset bestehend aus Motor, Pumpwerk, 2 m Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter · bei Ex-Versionen mit Schlaucheinbindungen und Potentialausgleichskabel · ergonomisch gestaltete Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-/Aus-Schalter · dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für sicheren Betrieb auch bei zeitweisen Trockenlauf der Pumpe Weitere Informationen: | | Tauchtiefe: | 1200 mm | Förderhöhe: | 19 mWS | geeignet für: | Säuren | Material: | Polypropylen | Fördermenge: | 85 l/min | Motorleistung: | 500 Watt | Marke: | LUTZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen fasspumpe, akkupumpe, Behälterpumpen, Durchflussmengenzähler, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fass-/Behälterpumpen, Fass-/Behälterpumpen-Sets |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 899,58* | € 952,66* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 878,35* | € 952,67* | | | | | 35 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 927,04* | € 981,22* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 941,68* | € 993,73* | | | | Lager 9587 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 921,71* | € 998,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 921,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|