Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
Artikel-Nr.:
     4012-614349
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-30-LL
EAN/GTIN:
     4317784392792
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel

• Langlebige und robuste Stahlkonstruktion
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Unterbau: mit Sockel, korrosionsgeschützt
• Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel
• Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar
• Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen
• Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung
• Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände

Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Abteile
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
300 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7035
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48020-30-LL
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,39*
€ 411,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,95*
€ 411,43*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,16*
€ 434,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,24*
€ 461,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,34*
€ 510,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,96*
€ 487,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,22*
€ 457,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.