Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
CP Garderobenschrank 3 Abt. 1800x900x500 mm 7035/7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-614349
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-30-LL
EAN/GTIN:
     4317784392792
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel

• Langlebige und robuste Stahlkonstruktion
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Unterbau: mit Sockel, korrosionsgeschützt
• Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel
• Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar
• Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen
• Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung
• Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände

Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Abteile
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
300 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7035
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48020-30-LL
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, cp spind 3 abt lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, 30951676, 7830951676, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Schrank, Schranksysteme, Spinde, Stahlschrank, Umkleideschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,39*
€ 411,43*
Lager 6C8MS
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,95*
€ 411,43*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,16*
€ 434,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,24*
€ 461,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,34*
€ 510,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,65*
€ 467,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 388,72*
€ 462,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,49*
€ 443,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 370,62*
€ 441,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,03*
€ 433,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.