| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774496 Herst.-Nr.: 2131-260-85/XL EAN/GTIN: 4055301008329 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort T-Shirt 2131
Ausführung: • Dehnbare Reflexstreifen Norm: • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • EN ISO 20471 Klasse 2 Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 185 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, t-shirt uv, warnschutz t-shirt xl, 2131, 61175206, Comfort, Hi-Vis, T-Shirt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,88* | € 52,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,24* | € 54,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 44,64* | € 58,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,57* | € 59,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,78* | € 62,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|